商談中の車のバックミラーなどに引っ掛けるだけで簡単に取り付けられます。
両面印刷。
「商談中です」「ご成約車」が各面に印刷されているため、ご成約後は札をひっくり返すだけ。
横型でフロントガラスからの視界を遮らない。
用途自動車商談状況のディスプレイ用に
材質PP
厚さ(mm)1
寸法(mm)220×350
文字内容(A面)しばらくお待ちください。商談中です、(B面)ご契約ありがとうございました。ご成約車
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
適合横型名刺
材質エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)312×220
仕様一枚物タイプ
自動車販売店様の必需品です。
買取時にご使用頂けます。
領収書付で大変便利です。
用途自動車販売時の契約書・領収書として
仕様3枚複写・30組
寸法(幅W×高さH)(mm)約180×260
総額表示に対応!
10枚入でこの価格!
安価な紙製で直接価格を書き込むタイプ。
蛍光カラーで大変目立ちます。
用途展示車両の価格表示用に
材質蛍光紙
寸法(縦×横)(mm)380×540
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。