ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(15件のレビュー)当日出荷
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き
(14件のレビュー)当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物取扱説明書(1.1MB)
オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き
(53件のレビュー)当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)