動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170
厚さ(mm)25
タイプ細目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
内径(mm)22
取付径(Φmm)150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。
外径(Φmm)170
厚さ(mm)25
タイプ中目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
内径(mm)22
取付径(Φmm)150
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。