けん引ロープ 伸縮タイプ
(43件のレビュー)当日出荷
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4材質PE(ロープ)、鉄(フック)取扱説明書(1.5MB)
カードーリー
(26件のレビュー)当日出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大荷重(kg)450(2台)
吊り輪 車用
(14件のレビュー)当日出荷
車高が高いミニバンタイプの車などのアシストグリップに取り付ける事で乗車時や降車時の補助として便利です。
また走行中に捕まることで揺れを抑える事も可能です。
用途車への乗車時、降車時の補助に材質PP寸法(mm)105×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)