2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 長さ(mm)195 幅(mm)150 質量(kg)1.3(本体のみ) 高さ(mm)203 タイプダブルアクション シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) パット径(Φmm)150 偏芯量5mm 取扱説明書(4.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷