自動車用品 :「小型船舶」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数180 使用電池 付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ 幅(mm)200 ケーブル長(m)2 入力/出力AC100V/DC12V・8A バッテリー電圧(V)12
1組
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)