自動車用品 :「エア」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。 材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム 寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック 全長(mm)590(本体のみ) 質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22 エアーインレット1/4” 危険物の類別非危険物
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450 材質ポリエチレン 質量(kg)約2.8 タンク容量(L)9.5 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 耐熱温度(℃)60 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

エアーでラクラク排出。エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途自動車のオイル専用の回収器 寸法(mm)(受け皿)大550/小400 質量(kg)28 タンク容量(L)80 全高(mm)1140~1580 圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下 ホース長さ(mm)(廃油)180 危険物の類別非危険物 最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。 ホース長さ(m)(シリコン)1 タンク容量(mL)1100 推奨エアー圧(MPa)0.6 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ブレーキエア抜き用ホースセット
用途GP-10A専用部品になります。 全長(mm)420(アタッチメント含まず) ホース長さ(mm)300 ホース外径(Φmm)約7 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)600×450×270 質量(kg)7.52 容量(L)20
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

汎用タイプ。ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。 寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45 容量(L)1 開口部(mm)(ファンネル径)160
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

軽量プラスチックボディ。エアーで動作するタイプ。電源不要
用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。 質量(kg)7.52 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270 推奨エアー圧(MPa)0.6~0.8
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用。コック付で余ったLLCがこぼれません。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。 付属品アタッチメント三種 寸法(mm)160×10×260 容量(L)1
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷