従来の最終仕上げ用コンパウンドにワックス効果をプラス。クリーナー、鏡面仕上げ、保護の3つの効果。
用途塗装の保護及びつや出し
形状半ねり
質量(g)180
超微粒子セラミックパウダー配合でしっかりキズを消し、鏡面光沢仕上げ!。作業がラクなふき取り不要タイプ。
用途塗装の保護及びつや出し
特性傷消し
付属品スポンジ
成分合成ろう、カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(約53%)、ミクロパウダー
形状半ねり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×82×120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量180mL
MSP(マイクロセラミックパウダー)配合でキズ消し効果アップ!。最高級カルナバロウ配合で優れたツヤを実現!。従来のコンパウンドと比較し、作業が良好!
用途塗装の保護及びつや出し
形状液体
目の粗さ超極細
成分シリコーン、天然ろう、合成ろう、石油系溶剤(約20%)、研磨剤
形式液体
危険物の類別非危険物
ボディの細かなキズを消し、鏡のような光沢を復元。光学レンズ研磨専用ナノパウダー配合。液体タイプなので塗りのばし・拭きとりがラクラク!。全ての塗装色車に使用できます
用途自動車外装塗装の保護つやだし
形状液体
目の粗さ鏡面仕上げ
付属品タオル
成分シリコーン、ミクロパウダー、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1本(100mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
面倒なふき取り不要!カラ拭き感覚のワンステップコーティング!。ダブルポリマー被膜が撥水&ツヤ効果を長期持続。最高級のツヤ7ヵ月耐久。ノーコンパウンドで、塗装を傷つける心配がない。石油系溶剤を一切使用してないので、環境にやさしい設計
用途自動車外装塗装の保護つやだし
特性撥水
付属品鏡面仕上げクロス付き
成分シリコーンオイル、シリコーンレジン、界面活性剤
種別シリコン系
形状液体
危険物の類別非危険物
拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。
フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。
超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。
反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。
反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ)
硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。
被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応
特性撥水、傷消し
付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm)
成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂
使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる
種別フッ素系
作業量(目安)中型車約5台分
耐久性12ヵ月
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。