自動車用品 :「伸縮アーム」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:× 適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書 直径(Φmm)吸盤:65 ケーブル長(m)約1 耐荷重(kg)0.7 定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 機能ワイヤレス充電あり 設置方法ゲル吸盤取付 適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所があること。 アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム 定格入力5V/2A、DC9V/2A 入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m) 定格出力(W)最大15 適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 製品質量(g)約189 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5 設置方法吸盤取り付け 適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種 耐荷重(g)700 定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A 取扱説明書日本語取扱説明書あり 入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

スマホを置くだけで充電で、自動でスマホの充電コイル位置を検知、固定まで行うワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動で充電位置に合わせてホルダーが動き、アームが閉めて、スマート フォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:× 適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン セット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、吸盤取付けプレート、取扱説明書・保証書 直径(Φmm)吸盤:約65 定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15 機能ワイヤレス充電あり 設置方法ゲル吸盤取付, エアコンルーバーに取付 適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所がある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。) アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム 適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下 定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A 設置寸法(mm)W65×D75以上 適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む) 入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ダッシュボードなどに取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。W70×D80mm以上の平滑で水平な場所に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、吸盤が外れないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外してください。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書 直径(Φmm)吸盤:約70 耐荷重(kg)0.3 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン 設置方法ゲル吸盤取付 適合車種吸盤部が貼り付くW70×D80mm以上の平滑で水平な場所がある車種 アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム 設置寸法(mm)W70×D80以上の平滑で水平な場所
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:× 適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書 ケーブル長(m)約1 耐荷重(kg)0.7 定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 機能ワイヤレス充電あり 設置方法ドリンクホルダーに取付 適合車種直径65~100mmのドリンクホルダーがある車種 アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム 適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~100 定格入力5V/2A、DC9V/2A 入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

スマホを置くだけで充電できる、ワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動でアームが閉まり、スマートフォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:× 適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン セット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15 機能ワイヤレス充電あり 設置方法ドリンクホルダーに取付, エアコンルーバーに取付 適合車種直径65~90mm、深さ55mm以上のドリンクホルダーのある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。) アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム 適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下、ドリンクホルダー:直径65~90、深さ55以上 定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A 適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む) 入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷