後部座席で使用できるヘッドレスト取付けタイプの車載ホルダーです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。幅130~265mm、厚さ17mm以下、重量800g以下のスマートフォン・タブレットの設置が可能で、縦向きの場合はスマートフォンや、 11インチ程度までのタブレット、横向きの場合は7~13インチのタブレットの設置に対応します。【ご注意】※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。左右で固定した場合、落下する恐れがあります。
適合タブレット画面寸法:7~11インチ, 11~13インチ
耐荷重(kg)0.8
適合機器幅130~265mm、厚さ17mm以下、質量800g以下のスマートフォン・タブレット※縦向きの場合:スマートフォン、11インチ程度までのタブレット※横向きの場合:7~13インチのタブレット※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。 左右で固定した場合、落下する恐れがあります。
設置方法ヘッドレストに取付
適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種
アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム
適合寸法(mm)機器:幅130~265、厚さ17以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。
幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
上下で端末をしっかり挟んで固定できます。
アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。
設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。
内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE
寸法(mm)固定マウント:直径84~102×78
質量(g)約396
寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74~95×60
耐荷重(kg)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50~150×52×150~247
アーム長さ(mm)約170~255
取付場所ドリンクホルダー
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。