自動車用品 :「iPad mini 車載」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15 取付場所ダッシュボード
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。 7~11インチ程度のタブレットを固定できます。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。 机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。 車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。
仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mm セット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書 耐荷重0.7kg 適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。 設置方法ゲル吸盤取付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058)
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。 幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 上下で端末をしっかり挟んで固定できます。 アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。 設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE 寸法(mm)固定マウント:直径84~102×78 質量(g)約396 寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74~95×60 耐荷重(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50~150×52×150~247 アーム長さ(mm)約170~255 取付場所ドリンクホルダー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷