自動車用品 :「USB メス メス」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電 適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車 ホワイト 質量(g)約23 使用温度範囲(℃)5~35 本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷