強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。
原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。
特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。
ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40
付属品ノズル
タイプ寒冷地用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊湿潤浸透剤が虫汚れや鳥のフンを強力除去!!
ギラギラした油膜も落とし良好な視界を確保!!
オールシーズン対応!!
ゴム塗装面を傷めない安全設計!!
凍結温度(℃)-20℃(原液)
寸法(mm)135×98×255
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥399
税込¥439
当日出荷
新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。
寸法(mm)110×110×268
質量(kg)2.1
容量(L)2
危険物の類別非危険物
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。