自動車用品 :「油膜とり」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
429 税込472
当日出荷

5倍に薄めて使用する濃縮タイプのウィンドウォッシャー液です。 優れた界面活性剤を多く添加しているので油膜や虫による汚れを きれいに落とし美しい視界を確保します。
使用希釈倍率5
1箱(20L)ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方! 車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。 季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃ ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計! 4倍まで希釈可能です。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
179 税込197
当日出荷

新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 寸法(mm)110×110×268 質量(kg)2.1 容量(L)2 危険物の類別非危険物
1本
379 税込417
当日出荷

おすすめ人気ランキング