絞り込み
ブランド
  • ONE GAIN(ワンゲイン)
  • モノタロウ(99)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,823)
  • ホンダ(1,813)
  • メディアカバーマーケット(1,653)
  • PROST's(986)
  • RG(レーシングギア)(836)
  • スバルアクセサリー(833)
  • 工進(800)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(568)
  • カーメイト(520)
  • ボンフォーム(492)
  • SPI(488)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(443)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
  • カーク産業(384)
  • アイエルモータースポーツ(383)
  • PIAA(373)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーアナライザー ONE GAIN(ワンゲイン)

    バッテリーアナライザー

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
    用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。付属品日本語取扱説明書質量(g)約250公差CCA:±3%、電圧:±0.5%測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29コード長さ(mm)900使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)動作温度(℃)0~40
  • ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
    用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。材質【ワニ口】ステンレス鋼長さ(mm)【ワニ口】108表面処理【ワニ口】銅メッキ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)100芯線直径(Φmm)5.64RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下ケーブルサイズ(SQ)14
  • 高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、 丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを 片側ずつに圧着加工した、 CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
    サイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下