894件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG(レーシングギア)SR ギアオイル
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます。車両用ギア油・GL-5に相当し、耐荷重性、耐摩耗性、耐熱性、酸化防止性に優れています。※LSD搭載車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物 APIGL-5 SAE80W90
1本(4L)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4 沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12 消費電力(W)1.2 メッキ枠付き
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。 灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。 取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。 配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブ タイプD2S/R 定格85V/35W 定格電圧(V)85 発光色蒼白 色温度(K)6000
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

RG(レーシングギア)SR ハロゲンバルブ
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
1個
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
1セット(2個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12 消費電力(W)1.2 メッキ枠なし
1枚
9,998 税込10,998
欠品中

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

RG(レーシングギア)LEDヘッドライト
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4 定格12V 24W 明るさ(Lm)4400 光色ホワイト(6000K)
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式ND5RC 備考2WD 1.5L 適合車種ロードスター 年式15/5~ エンジン型式P5-VP 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)20~25 リヤダウン量(mm)20~25
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

RG(レーシングギア)RG ダウンサス CX-5 KE2FW
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式KE2FW 備考2WD 2.2L 適合車種CX-5 年式12/2~17/2 エンジン型式SH-VPTS 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)40~45 リヤダウン量(mm)40~45
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式AZSH20 備考2WD 2.5L 適合車種クラウンハイブリッド 年式18/6~ エンジン型式A25A-FXS 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)15~20 リヤダウン量(mm)15~20
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式GRX130 備考2WD 2.5L 250G ※リア上部外径122mm 13/12車要確認 適合車種マークX 年式13/12~ エンジン型式4GR-FSE 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)30~35 リヤダウン量(mm)30~35
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

RG(レーシングギア)RG ダウンサス カムリ AXVH70
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式AXVH70 備考2WD 2.6L 適合車種カムリ 年式17/7~ エンジン型式A25A-FXS 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)25~30 リヤダウン量(mm)25~30
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式P15 備考2WD 1.2L X 適合車種キックス 年式20/6~ エンジン型式HR12DE 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)30~35 リヤダウン量(mm)30~35
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

RG(レーシングギア)RG ダウンサス セレナ C27
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式C27.GC27.GFC27 備考2WD 2.0L S,X,G,ハイウェイスター※E-POWER除く 適合車種セレナ 年式16/8~ エンジン型式MR20DD 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)30~35 リヤダウン量(mm)30~35
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式RP5 備考2WD 2.0L 適合車種ステップワゴンスパーダ 年式17/9~ エンジン型式LFA 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)30~35 リヤダウン量(mm)30~35
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

RG(レーシングギア)SPARKLE H11 110W
タイプH8/H11 口金PGJ19-2 ガラス球形式T13
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷