自動車用品 :「カーワックス」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。 PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し 仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合 付属品厚手ペフ付スポンジ 形状半ねり 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量250g
1個(250g)
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り! 走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。
質量(g)2059 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125 危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
499 税込549
3日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー
超濃密で極上の泡立ちを実現した濃縮タイプのカーシャンプーです。 新配合トリプル洗浄成分により、かつてない濃密で弾力のあるもっちりとした立体的な泡を実現。 コーティング・ワックスを傷めにくく表面の汚れをたっぷりの泡で包み込み、やさしくスッキリ洗浄します。 また、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業できます。 濃縮タイプで、約40台(中型車)使用可能。 手やボディーにもやさしく、コーティング・ワックス施工車のメンテナンスに最適なシャンプーです。全塗装色対応(心地よいマリンの香り付き) コーティング施工車対応(ノーコンパウンド)
幅(mm)101 容量(mL)760 高さ(mm)222 質量(g)880 奥行(mm)101 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(760mL)
1,198 税込1,318
7日以内出荷