計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大30A対応
材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き
寸法(mm)70
質量(g)20
電圧(V)適合:DC12-24V
許容電流(A)最大30
最大開口(mm)15
1式
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
50Aまで対応!。計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大50A対応
その他PVC絶縁カバー付き
材質クリップ部分:SUS304
型式CLS-L
許容電流(A)最大50
最大開口(mm)15
サイズ(mm)110
適正電圧(V)DC12-24V
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。