自動車用品 :「USB 扇風機」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S7 ミニターボファン マリンテック 動画あり
マリンテックミニターボファン
小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!。洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし。PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
付属品TYPE-C充電ケーブル1本 寸法(mm)147×49×27 質量(g)312 出力(W)68 電流(A)3 電圧(V)7.4 電源USB typeC(DC5V) 使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量) 回転速度(min-1[r.p.m])130000 風量調整3段階切替 最大風速(m/s)52 充電時間(時間)約3 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
1式
8,998 税込9,898
15日以内出荷