キャンディイルミ 8colorCAPStyle5日以内出荷
USB電源(Type-A)のLEDイルミネーションRGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能明るさ調節/蛍モード機能付き電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きリバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応USBポート付きでUSBをふさがず使えますパソコンなどのUSB電源でも使えます実用新案登録済LEDライト・消費電流 : 36mA (最大)・消費電力 : 0.18W(最大)USBポート・入力:USB Type-A(DC5V)・入力電圧 : DC5V (±0.25V)・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)
用途泡のボールで車内をムーディに照らす!本体質量(g)17パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180取扱説明書(0.51MB)
ミニUSBイルミ 8color(Type-C)CAPStyle8日以内出荷
USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライトRGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能端子はType-Cタイプ高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きリバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応パソコンなどのUSB電源でも使える実用新案登録済LEDライト・消費電流:75mA(最大)・消費電力:0.38W(最大)USBポート・入力:USB Type-A(DC5V)・入力電圧:DC5V(±0.25V)・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ本体質量(g)36パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180取扱説明書(0.54MB)
ミニUSBイルミCAPStyle(1件のレビュー)6日以内出荷
USB電源をふさがず使えるイルミネーション!USBポート付きUSB電源LEDイルミライトどちら向きでも挿せるリバーシブルUSBプラグ搭載
消費電力(W)0.38(最大)出力電圧(V)DC5(入力電圧に準ずる)入力電圧(V)DC5(±0.25V)消費電流(mA)75(最大)LEDLEDライトポートUSBポート
サウンドイルミバー 8colorCAPStyle7日以内出荷
サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーションRGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能6通りの発光パターンが可能電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きパソコンなどのUSB電源でも使えるエアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAYコード長:約1m付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚
用途踊る!サウンドイルミネーション本体質量(g)41パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180入力USB Type-A(DC5V)取扱説明書(0.73MB)
1ポート Type-CソケットCAPStyle7日以内出荷
PD20W出力のソケット20W出力のUSB Type-Cポートが1口ついたダイレクトタイプのソケットです。PD(パワーデリバリー)でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電ができます。 ※PD対応のケーブルをご使用ください。高速充電(Apple/Android)に対応。最適なスピードで充電ができます。 ※PD規格に対応した端末を充電した場合になります。MagSafe充電器に接続可能です。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。 ※端末を充電する際は専用のUSB Type-Cケーブルが必要です。通電ランプ:ブルーLEDPDバージョン:3.0ヒューズ:交換不可
コード長さ(m)1.6出力電圧(V)最大PD20W 5/3A・9/2A・12/1.67A定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×46×25
オートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセットCAPStyle7日以内出荷
アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメントUSB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。
付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル寸法(mm)170×50×180質量(g)339出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10出力USB電源プラグ:5V3A 9V2Aケーブル長(m)充電:1.2