AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ)エーゼット(62件のレビュー)当日出荷
複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。
即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。
キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。
泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。
容器は逆さまでも使用できます。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄特性強力主な用途洗浄使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。適合機器機械部品危険等級Ⅲ表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
電圧プローブBOSCH(ボッシュ)税込¥4,068¥3,698