自動車用品 :「エアコン アダプター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。 ※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。 プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど。 プラスチックノズル(小)・・・うきわなど。 ボール用空気針。暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。保管に便利な収納袋付属。
仕様空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み) ブラック 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)5 電圧(V)DC12 マイナスアース車 ケーブル長(m)約3 連続使用時間約10分(約10分で自動停止) ホース長さ(cm)約10 最大消費電流(A)8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×245×49
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷