スマートフォンを立て掛け、ヨコ置きができるトレイ。耐熱性に優れたシリコーン樹脂製。両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。便利なコードフック付き。充電しながらヨコ置きができる形状。
質量(g)160
取付方式シリコーン吸着
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×19×208
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
シートの裏側/ドアサイド窓枠に取付が可能なリアポケットです。
A4サイズ以下の地図やティッシュBOXが収納できます。
お菓子やドリンクを置くミニトレイとしても使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×25
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
近接センサー搭載で手をかざすだけで自動で蓋が開きます。タッチセンサーでの蓋の開閉も可能。底フタが取り外せて掃除も簡単です。夜間に使いやすいブルーLED使用。
付属品Type-C電源ケーブル(長さ:約1m)
色ブラック
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×127×77
LED色ブルー
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
7色+白色発行LEDを6個内臓。LED切替ボタン付き。USB-A-タイプC電源ケーブル付属。ボトルを外して簡単掃除。
用途車内の灰皿
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×86×93
LED色7色+白色発光レインボーLED
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
シリコンパッキンにより灰・臭いが漏れにくい密閉構造の灰皿。約150本入る大容量設計。フタ・パッキン・ボトルを外して丸洗い可能。ドリンクホルダーに収納可能。ワンプッシュで簡単にフタが開きます。
幅(mm)83
色ブラック
高さ(mm)153
質量(g)190
奥行(mm)93
収納量約150本(レギュラーサイズ)
開口部(mm)約70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
車の純正ドリンクホルダーやお手持ちのドリンクホルダーにセットして使用する灰皿。
底フタが取り外せて掃除も簡単です。
消火穴とタバコ置きは、スーパースリムタバコ~通常タバコに対応。(約Φ5~8mm)
電池交換不要のソーラー電池仕様。
昼間晴天時、約20時間以上でフル充電します。
フタを開くと周囲が暗いときだけ光る、オートセンサー機能付。
夜間に見やすいホワイトLED使用。
色カーボン/ブラックメッキ
直径(Φmm)本体下部:66
質量(g)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×130×88
機能オートセンサー機能付
LED色ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。
耐熱性に優れたシリコーン製。
タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。
スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ)
枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。
両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。
車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。
便利なコードフック付き。
充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ)
立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
取付方式シリコン吸着
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。
耐熱性に優れたシリコーン製。
タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。
スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ)
枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。
両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。
便利なコードフック付き。
充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ)
立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
色レッド
質量(g)90
取付方式シリコン吸着
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC4.25~5.25
出力電流(A)最大3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル
幅(mm)23
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)12(ケーブルを除く)
奥行(mm)20
出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A
最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)
入力電圧(V)DC12/24
USBケーブル(m)1.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル
幅(mm)23
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)12(ケーブルを除く)
奥行(mm)22
出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A
最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)
入力電圧(V)DC12/24
USBケーブル(m)1.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。
MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状Lightning
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
質量(g)50
使用温度範囲(℃)0~35
出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
ヒューズ2A
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
コネクタ形状microUSB
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。
最大18W (9V/2A)の高出力。
赤く光る通電LED付き。
12V車、24V車で使用できます。
ストレートコードタイプ。
色ブラック
質量(g)50
電圧(V)12/24兼用
出力電圧(V)(最大)DC9
出力電流(A)(最大)2
コード長さ(cm)120
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレット/SWITCH本体等を充電する、USB Type-C端子専用のDC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。最大27W (9V/3A)の高出力。
青く光る通電LED付き。
充電しながら、待ち受けも可能。Nintendo Switchの場合、プレイしながらでも高速充電。
12V車、24V車で使用できます。
ストレートコードタイプ。
USB PD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/3A充電となります。
ケーブル長(m)約1.2
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)23×47×76
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
電圧×電流(VA)出力:最大27W(9V/3A)USB PD非対応端末最大5V/3A
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。