自動車用品 :「スマホ ケース」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホを置くだけで楽々充電。Qi対応最大15W急速充電対応。縦横どちらでも置けます。底面は粘着ゲルで走行中のズレや横滑りを抑える。付属のアダプターより充電位置を調整出来ます。スマホの傷や振動を抑えるカーボン調ラバー素材を採用。
用途車の携帯関連 付属品アジャスター(4個)/ストッパー(左右用各1個) 幅(mm)110 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~35 奥行(mm)112 最大出力(W)15 コード長さ(m)約1(USB-A端子~本体に直結) 入力電圧(V)DC5/9/12USB-A 適合厚さ(mm)横置き/立て掛け可能なスマートフォン:12以内(保護ケース含む)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー 付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ 幅(mm)約85(ホールド可能) 厚さ(mm)約20以内(ホールド可能) 出力(W)最大10 取付方式エアコン取付 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス:Qi コード長さ(m)約1 本体質量(g)205(ケーブル除く) 定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
4,798 税込5,278
欠品中

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
質量(g)265 取付方式吸盤 規格【ワイヤレス】qi 最大出力(W)10 コード長さ(m)1 入力5V/9V/12VUSBType-C
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ 質量(g)175 取付方式エアコンフィン 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130 入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C 適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付) 取付方式吸盤 本体質量(g)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×57×107(ホルダー部) 対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

スマートフォンを片手で素早く脱着できるネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。 エアコンフィン、テープ貼り付けの2種類の取付けが可能です。場所を取らないコンパクト設計。 取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。 スマホケースの内部に取り付ける鉄板パーツを付属。簡単吸着を可能にします。
ブラック 質量(g)60 取付方式エアコンフィン、テープ貼り付け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×47
1個
1,398 税込1,538
欠品中

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)5400 セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g)590 出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m)0.7 入力DC5V、1A 本体サイズ(mm)143×80×17 充電時間(時間)約6 充電可能回数約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

スマートフォンを片手で素早く脱着できるネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。 エアコンフィン、テープ貼り付けの2種類の取付けが可能です。 場所を取らないコンパクト設計。 取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。 スマホケースの内部に取り付ける鉄板パーツを付属。簡単吸着を可能にします。
付属品貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約4.5cmx4cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み) レッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×47
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

スマートフォンやタブレットを固定するネオジム磁石使用のホルダー。 ケース付きの約10インチのタブレットもホールド可能。 エアコンフィン、テープ貼り付け、ヘッドレストの3種類の取付けが可能です。 場所を取らないコンパクト設計。 取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。 ケースの内部に取り付ける金属プレートを付属。簡単吸着を可能にします。
付属品貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約8cmx6cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み) 質量(g)95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×52
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 Qi端末反応センサー搭載。 自動回転機能搭載。 キャパシタ内蔵。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。 ボールジョイント採用。 手帳ケース・ハードケース対応。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。
質量(g)305 取付方式吸盤 規格【ワイヤレス】qi 最大出力(W)10 コード長さ(m)1 入力5V/9VUSBType-C
1個
5,398 税込5,938
欠品中

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状USB-A - Type-C コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB IF正規認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。
材質(コード)PVC コネクタ形状USBType-Cコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類ストレート 規格USB IF正規認証品
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)109 材質(本体)PC+ABS樹脂 質量(g)210 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)330 規格ワイヤレス規格:Qi 出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A 最大出力(W)ワイヤレス充電:10 入力DC12V/24V 耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ 質量(g)135 取付方式クリップ式 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150 入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C 適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付) 取付方式吸盤 本体質量(g)184 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119 対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。 ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 ※ホールド可能な寸法 幅:約65~95mm以内 厚み:10mm以内 重量:300g以内 ※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
付属品エアコン取付用クリップ/USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m) ブラック 質量(g)120 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0~35 入力5V/0.5A ケーブル入力:type-c 耐荷重(g)300以内 対応寸法(mm)幅:約65~95以内、厚み:10以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×118×110
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)144 質量(g)220 奥行(mm)171 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 入力5V2A/9V1.67A USB Type-C 適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ 質量(g)200 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)5~35 使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130 入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C 保証期間6ヶ月 ワイヤレス通信Qi
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)。取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)。エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)。※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.5m) 質量(g)200 取付方式吸着シート 使用温度範囲(℃)0~45 最大出力(W)10 入力電圧(V)DC5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約60~88mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×53×105
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。) Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。 AUX延長ケーブル付属(約1m) A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。 ※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。 ※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
仕様SCMS-T:対応 付属品AUX延長ケーブル(約1m) ブラック 質量(g)12 接続方式Bluetooth 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10 周波数範囲2.402GHz~2.480GHz 動作温度(℃)0~40 無線通信方式Bluetooth ver.5.2 BluetoothBluetoothバージョン5.2 対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD 無線距離(m)約10以内(Bluetooth) 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、取付用プレート(両面テープ付) 質量(g)275 取付方式吸盤 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)10 入力5V1.4A / 9V1.4A (USB Type-C) 適合サイズ(縦置き)幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内 (横置き)幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×180
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Apple社MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
材質(コード)PVC コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類スリム 規格Apple社MFi認証品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、取付用プレート(両面テープ付)、クリーナー(ダッシュボード脱脂用) 質量(g)250 取付方式吸盤 使用温度範囲(℃)0~30 最大出力(W)15 入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×160×105
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状Lightning - USB-A コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ 質量(g)175 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0~30 最大出力(W)15 入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Apple社 MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 ※Dockコネクタには対応しておりません。
材質コード:PVC ブラック コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタ コード長さ(cm)50 電力(V/A)許容:5V/3A
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)。厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。
質量(g)55 出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15 取付方式マグネット 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3A ブラック 質量(g)32 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12-24 送信周波数(GHz)2402~2480 無線通信方式Bluetooth ver.5.1 プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmm マルチペアリング8台 無線距離(m)約10 (Bluetooth)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワイヤレス充電が出来る便利な機能がオールインワン。Qi対応最大15Wの急速充電。通電状況がわかるLED付。USB-AとCポート付で同時使用可能。自動識別IC搭載。シートに挿し込むだけでの簡単取付。運転席助手席のどちらにも使用出来ます。
用途車の携帯関連 幅(mm)306 ブラック 高さ(mm)150 質量(g)600 使用温度範囲(℃)0~35 奥行(mm)95 最大出力(W)15 ケーブル長(m)1 内寸(mm)スマートフォン+ケースの横幅サイズ80以内 入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷