8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
ブラック BluetoothVersion:4.2 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書 接続方式Bluetooth 使用電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 ケーブル長(cm)約75 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳掛け式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。
幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)40 接続方式Bluetooth BluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠) 装着方式片耳 イヤホン形状カナル型 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
幅(mm)14 ブラック 高さ(mm)49 質量(g)10(耳掛けフックを除く) 奥行(mm)32 充電時間(時間)約2.5 電源供給リチウムイオンポリマー電池 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 連続待受時間最大約115時間 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約8 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

防水IPX4準拠の防水スタミナイヤホン。ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな通話が可能
材質(本体)PC・ABS 質量(g)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×35×29 ケーブル長(cm)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

KD-259 バイク用空気圧センサー カシムラ 動画あり
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書 材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装 質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21 温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃) 連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です 送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品) 空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3) 動作温度範囲(℃)0~40 IP等級IP67 送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
1台
8,698 税込9,568
7日以内出荷

microUSBコネクタのハイアンペア2.1A対応の充電専用ケーブル。 ナイロンメッシュ素材で断線に強い。
ブラック コネクタ形状microUSB コード長さ(m)1.2 JIS規格C 8306準拠
1個
699 税込769
3日以内出荷

スマートフォンやiPhoneの音楽ワンセグ音声やマイクロSDカードやUSBメモリの音楽や音声を車のスピーカーから聞く事が出来ます。USB充電ポート付。7色LEDルミネーション機能付。
用途車の車内アクセサリー 幅(mm)95 高さ(mm)180 奥行(mm)50 出力USB:4.8A
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷