自動車用品 :「USB B メス」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41
付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m
色ブラック
質量(g)30
電源5V1A以上のUSB-Aポート
動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)
セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)
周波数(GHz)2.4
無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12
無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)
マルチポイント最大10台
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。