Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
BluetoothVersion:4.2
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
接続方式Bluetooth
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約75
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
BluetoothVersion:4.1
連続使用時間(時間)(最大)約4
仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)10
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約70
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
幅(mm)14
色ブラック
高さ(mm)49
質量(g)10(耳掛けフックを除く)
奥行(mm)32
充電時間(時間)約2.5
電源供給リチウムイオンポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
連続待受時間最大約115時間
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)最大約8
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。
耐候・耐水性に優れたテープを採用。
外装・内装に貼付け可能。
パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
BluetoothBluetooth V3.0
質量(g)8
ケーブル長(m)約1
方式無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11
対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。
お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。
12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)40
出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A
入力電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117
接続端子USB
動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
BluetoothBluetooth ver.5.3
マルチペアリング(履歴保持)8台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント(同時接続)非対応
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41
付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m
色ブラック
質量(g)30
電源5V1A以上のUSB-Aポート
動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)
セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)
周波数(GHz)2.4
無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12
無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)
マルチポイント最大10台
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色ブラック
通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続:約14時間
仕様連続待受時間:(最大)約20日間
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)34
ケーブル長(m)約3
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105
使用電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式ハンズフリー
通信距離(m)約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。)
Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。
AUX延長ケーブル付属(約1m)
A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。
※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。
※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
仕様SCMS-T:対応
付属品AUX延長ケーブル(約1m)
色ブラック
質量(g)12
接続方式Bluetooth
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10
周波数範囲2.402GHz~2.480GHz
動作温度(℃)0~40
無線通信方式Bluetooth ver.5.2
BluetoothBluetoothバージョン5.2
対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD
無線距離(m)約10以内(Bluetooth)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)。アンビエントライトで車内を演出。8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)。自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)。141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。ブルーLEDディスプレイ付。A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V、24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)DC12~24
周波数(MHz)(FM)76.0~90.0 (0.1MHz間隔で選択)
送信周波数(GHz)2402~2480
BluetoothBluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
マルチペアリング8台
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
マルチポイント非対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3A
色ブラック
質量(g)32
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12-24
送信周波数(GHz)2402~2480
無線通信方式Bluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmm
マルチペアリング8台
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)7
使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)
入力電圧(V)USB 5/0.5A以上
接続端子USB
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7
BluetoothBluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
マルチポイント非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB給電式のBluetooth FMトランスミッター。
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画音声をワイヤレス接続で、カーオーディオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)
ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。
イコライザー機能付。重低音モード、ノーマルモードの2種類から選択可能。
端末を2台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
USB充電ポート2口付き。2ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。
USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
ハンズフリー通話対応。(車のUSB電源の位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
仕様SCMS-T:対応
色ブラック
質量(g)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45
接続端子USB
動作温度(℃)0~35(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
BluetoothBluetooth ver.5.3
入力電圧USB5V/0.5A以上
マルチペアリング(履歴保持)2台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)
出力ポートUSB出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグの音声をカーステレオから聴くことができます。車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。イコライザー機能付。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
仕様SCMS-T対応
幅(mm)24
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)8
奥行(mm)20
入力電圧(V)DC12専用
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth ver.5.1
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント非対応 (同時接続)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品エアコン取付用クリップ
質量(g)40
電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む)
入力USB5V Type-C
対応SCMS-T:対応
端子USB
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
Bluetooth対応
マルチペアリング(履歴保持):2台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント(同時接続)非対応
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35
入力電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95
対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応
動作環境0~35℃(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)
周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7
マルチペアリング8台(履歴保持)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
USB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
BluetoothFMトランスミッター 自動再接続/ハンズフリー機能。キャパシタ内臓。手帳型ハードケース型対応。通電状況がわかるLED付。USB電源ケーブル付。Qi対応出力最大15W。
用途車の携帯関連
付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付)
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)125
質量(g)285
奥行(mm)180
最大出力(W)15
入力電圧(V)5/9USBType-C
対応SCMS-T
適合幅(mm)約62~86以内
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線Bluetoothver.5.0
適合厚さ(mm)20以内
周波数帯域(FM)(MHz)76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
マルチペアリング8台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント非対応
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書
材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装
質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21
温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)
連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です
送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)
空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)
動作温度範囲(℃)0~40
IP等級IP67
送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。