HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。。HDMI出力のストリーミング機器対応。USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
仕様著作権保護:HDCP対応
材質ABS樹脂/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~40
電源USB電源 5V 1A
ケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m
入力端子HDMIタイプAメス
USBポートUSB出力専用
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
fire tv stick対応 HDMIタイプAをタイプEに変換してカーナビ/ディスプレイオーディオで観れる。USBポート付き、コンパクト設計、配線集約で車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂
質量(g)80
電源USB 5V1A
ケーブル長(m)HDMIタイプEオス側:約1、USB-Aオス側:約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26
対応著作権保護:HDCP対応
入力端子HDMIタイプAメス
電力(V/A)USB許容:5/3
USBポート給電&通信
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。