22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30 コード長さ(cm)80
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 適合機種Nexus 5X/Nexus 6P 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)20V3A
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。Type-C搭載機器同士で使用可能。 ケーブルをスッキリ収納できるリール式。充電&データ通信対応。より安全な難燃性材料の採用。
ブラック コネクタ形状Type-C(USB2.0)オス/Type-C(USB2.0)オス コード長さ(cm)約80 質量(g)22 許容電流5V3A、14.5V2A
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)5V 3A
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト 長さ(m)1 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)20V5A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 質量(g)40 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC4.25~5.25 出力電流(A)最大3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24 コード長さ(cm)約120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB IF正規認証品。Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。二重シールドで外部ノイズに強い。
ブラック コネクタ形状USB2.0(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス 許容電流(A)3
1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状USB Type-C 適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10) 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5~35 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100 コード長さ(cm)0~80
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB IF正規認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。
材質(コード)PVC コネクタ形状USBType-Cコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類ストレート 規格USB IF正規認証品
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。
ブラック コネクタ形状USB2.0[(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス 許容電流(A)3 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Type-Cケーブル 質量(g)10 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A)2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状USB-A - Type-C コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA) 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20 本体質量(g)35
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A ブラック 質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)26 使用温度範囲(℃)0~40 出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)39 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)41 使用温度範囲(℃)0~40 出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品エアコン取付用クリップ 質量(g)40 電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む) 入力USB5V Type-C 対応SCMS-T:対応 端子USB 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) 無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 Bluetooth対応 マルチペアリング(履歴保持):2台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マグネットのコネクターヘッドを近づけるだけで簡単充電。ケーブルは540度自由回転します。Type-Cのコネクターヘッド2個付き。脱着簡単、抜き差し不要で断線のリスクを減らせます。LEDライト付き。
電圧(V)USB5~20 ケーブル長(m)1.2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷