自動車用品 :「接着剤 硬化剤」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリングファインドリーク
可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000 セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル 質量(g)182 連続使用時間(時間)実用2/最長4 使用電池3.7Vリチウムイオン充電池 径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130 充電時間(時間)4(完全放電時) 危険物の類別非危険物 関連資料(3.45MB) 照射距離(m)0~20
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷