自動車用品 :「漏れ止め」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM400 クールマン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングクールマン
RoHS
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a 使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

旭エンジニアリングクールマンyf(スプレー)
RoHS
本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量23mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

旭エンジニアリングクールマンyf導入キット
RoHS
本品はCM400yf 3本、充填ホースyf1本入ったクールマン初期導入キットです。本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
セット内容CM400yf3本、充填ホースJhyf1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量23mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.1MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)。ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。 危険物の類別非危険物 関連資料(2.72MB)
1本(1000mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

旭エンジニアリングリークマン
RoHS
本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。
使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.32MB)
1個(1L)
7,498 税込8,248
6日以内出荷

CM400-KIT クールマン導入キット 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングクールマン導入キット
RoHS
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a セット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本 使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量66mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本で2つの効果!1予防整備剤として新品のラジエーターに使用でき、防錆性能を高めます。2ラジエーターの水漏れ、エンジンブロックのコアプラグの漏れを止めます。ラジエーター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くします。ラジエーターにクラップやピンホールなどが発生した場合、本品はノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたはかさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。
使用方法ラジエーターキャップを開いて、10Lに1本の割合でLLC交換毎に注入してください。 適合車エンジン車 危険物の類別非危険物 関連資料(3.12MB)
1本(237mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷