パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。
使用方法1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量29.6mL
関連資料(0.7MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。