自動車用品 :「エア」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 付属品収納袋 材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステル サイズゲージ径:Φ35 測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 付属品ソフトケース サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51 精度±10kPa 測定値500kPa
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

8820 エアーゲージ プレミアムグレード エーモン 動画あり
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。本格的なスポーツ走行シーンにトップクラスの安心感と信頼感。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 仕様衝撃に強いダイヤフラム式採用。落下などの衝撃から守るハードケース付属。レンズは割れにくいポリカーボネート製。測定時の空気圧で変形しにくいステンレスメッシュホース採用。5kpa刻みの目盛り。Φ78.5の大型盤面サイズ。目盛りが読みやすい盤面デザイン。 付属品ハードケース サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ78.5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 対応3、4、18、20L缶対応 危険物の類別非危険物
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐塩水性に優れ、空気や水を通さない自己融着テープ 柔軟性・伸縮性に優れ、様々な形状にもフィットする
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水漏れ・空気漏れをしっかり防止
用途ボルトなどネジ部のシールに テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.1
1個
249 税込274
当日出荷

8624 OGC バッテリーバッグ エーモン 動画あり
バッテリーの持ち運びや保管に。ケーブルやアウトドアギアの収納に便利なメッシュポケット付き。使用するバッテリーサイズに合わせてベルトを調整できる
材質本体・ベルト/ポリエステル 適合バッテリーWP50-12NE、WP50-12、M24MF
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

8622 OGC スクエアライト エーモン 動画あり
シーンに合わせて自由に光を演出できるLEDライト。大容量バッテリー搭載、高輝度ライト。小型、軽量で持ち運びに便利。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。4段階明るさ調整機能付。白色、暖色、白色+暖色の3パターンの点灯モード。SOSフラッシュ機能付。本体を専用収納ポーチに格納したままON-OFF操作ができる。USB出力機能付きでモバイルバッテリーとしても使用できる
セット内容ライト本体(スタンド付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個 サイズ本体サイズ:約116×120×43mm 定格電圧(V)入力:DC5V(最大2.0A)・出力:USB Type-A(5V/2A) 光源LED色温度:白色(5500~6000K)/暖色(3000~3200K) 充電時間約7時間 ※電池の状況により異なります 使用可能温度範囲0~40度 連続点灯時間100%(約10時間)/60%(約17時間)/30%(約35時間)/3%(約185時間)/SOS(約42時間) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:10000mAh(2500mAh) 防水性IPX2相当
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷