5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)8 タイプ低背 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約11×9×4 直径×長さ(mm)約11×9×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)9 タイプミニ平型 サイズ(mm)約11×16×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)8 タイプ低背 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約11×9×4 直径×長さ(mm)約11×9×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター。樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ。6種類の保護回路を搭載。消費電力12Wまでの家電製品が使える
セット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本 サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない) 質量(g)約225g 周波数(Hz)55Hz±5Hz 定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A) 定格出力120W 使用可能温度範囲0~40度
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷