スタイリッシュなシルバー塗装の締め付けプレート。
用途自動車のバッテリー固定用。
ボルト径寸法(Φmm)(ロッド)5.5
ボルト(mm)(ロッド)250
セット内容締め付け金具、ロッドボルト×2、蝶ナット×2、ワッシャー×2、ナット×2
材質スチール
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。
タイプ差込式
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
スイッチパターンON-ON
ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
用途ふたつの電装品の切り換えに
タイプ差込式
種類トグルスイッチ
スイッチON-ON
適合板厚(mm)1~5
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。切って使えるテープタイプ。曲面にも対応できる。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。
用途ガレージ、駐車場等の出入り口に
材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
サイズ12×50mm 厚さ5.4mm
材質(シール)(基材)発泡ブチルゴム、(粘着剤)アクリル系粘着剤
テープ厚さ(mm)0.75
夜間の視認性に優れた反射材を採用。正面反射。曲面対応。粗面用両面テープ付(ブロック塀やモルタルにもしっかり取り付け )
用途夜間駐車時の目印に
材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)約6
寸法(mm)約64×65(1ピースあたり:約64×15)
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録製品の反射材を使用。オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射。再帰性反射。高輝度。車で踏んでも壊れにくいので地面にも設置できる。粗面用両面テープ付
用途夜間の安全対策に
材質ベース:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)約16
寸法(mm)約45×35
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。