フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ
電圧(V)12
光源LED
色温度(K)6000
寿命最大で8年
ベースP43t-38
バルブLEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ
明るさ(Lm)900/1200
アプリケーションハイビーム/ロービーム
ワット数15W
1箱
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
用途LED作業灯
長さ(mm)最小680~最大2100
質量(kg)1.7
ケーブル長(m)電源:5
保証期間1年
充電時間(時間)2.5
耐衝撃性IK07
耐水性IP54
明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)
点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
12V車用ジャンプスターター。最大1100Aのピーク電流で12V車を瞬時に始動開始。対応車種:6.2Lまでのガソリン車、4.0Lまでのディーゼル車。始動対応回数(目安):約40回。-20℃の低温でも動作可能。大容量(60000mAh 216Wh)のバッテリー内蔵の為、ポータブルデバイス等への給電(充電)も可能。急速充電 USB-C(100W)及びDC(150W)出力ポート。車両バッテリー診断機能 バッテリーの状態をリアルタイムで表示するディスプレイ画面。高い信頼性と耐久性に優れた品質。革新的で使いやすいデザイン性。3.2インチディスプレイ搭載:主要操作情報を表示。夜間や緊急時に便利なLEDライト内蔵。フィリップス製サーマルボックス(車載用冷蔵冷凍庫)の電源供給にも最適
用途ジャンプスターター&モバイルバッテリー
その他認証・証明書:FCC, RoHS2.0, PVC/BFR Free
質量(kg)2
出力USB-C 入力:PD100W Max(5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)、USB:Quick Charge(5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A):5V=2.4A、ジャンプスタート:12V
温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×109×105
保証期間1
充電時間(時間)2.5(PD100W使用時)
モードLEDライト点灯:4モード(常時点灯/点滅/SOS/オフ)
バッテリー容量(mAh)内蔵:60000(216Wh)
始動電流(A)500
充放電回数(回)1000
ピーク電流(A)1100
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
仕様対応電圧:12V
電圧(V)12
光源LED
色温度(K)6000
寿命最大で8年
LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ)
バルブH8、H11、H16
明るさ(Lm)820
アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3
ワット数10W
1箱
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用
Panasonic(パナソニック)
税込¥21,978
¥19,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。