自動車用品 :「SAE 10W-30」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。 SLクラスの優れた耐摩耗性・エンジン清浄性、高い酸化安定性を有しています。
用途乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 仕様動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s粘度指数/145塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g銅板腐食(100℃、3h)/1泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0 L3.5 容量(L)20 引火点(℃)226 密度(g/cm3)0.879 流動点(℃)-32.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。 API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
ベースオイル鉱物油 L4.0 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
APICF-4 ベースオイル鉱物油 5.0(ASTM) 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格DH-1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。 ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格DH-2 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル。環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。 さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン ベースオイル合成油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格DH-2 銅板腐食(100℃×3H)1 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RVから商用車まで、走行性能を一段とアップさせるマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。 DPF付き車輌にも適合します。
SAE10W-30 APICF-4クラス 引火点(℃)220 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)64.64(40℃)、10.14(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数143 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.8761 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「DH-2」をクリアし、抜群な長寿命性能と後処理装置対応のハイパフォーマンスディーゼルエンジンオイルです。 鉱物油としては抜群なロングドレイン性能を発揮。省資源とコストダウンに大きく貢献します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル部分合成油 JASO規格DH-2 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)