バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP
全長(mm)305
ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
¥4,440
税込¥4,884
当日出荷
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
質量(g)200
使用温度(℃)-10~80
サイズ(mm)500×3000×1.5
圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
仕様エアーガンの先端に接続するので噴出直前での微細なゴミを除去できます。
主な適合純正品番EA123AE-17
材質ステンレス
質量(g)10g
使用温度範囲5/45℃
使用圧力0.7MPa
取付ねじG(PF)1/8”
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
蛇腹カートリッジ使用可能。
本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2
エスコ品番EA166SG-3B
容量(mL)400
タイプ連続吐出
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300
使用圧力(MPa)0.59
ノズル長(mm)170
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
材質スチール
全長(mm)310
アズワン品番65-2131-46
適合スプリング径(Φmm)15.8まで
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
用途バルブスプリングの取り外しに
エスコ品番EA603GB
材質スチール
幅(mm)【固定つかみ部】21
アーム長さ(mm)77、80
適合スプリング径(Φmm)34~70
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。
シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
用途OHV車用
エスコ品番EA603GB-3
幅(mm)【固定つかみ部】22.5
厚さ(mm)31
全長(mm)147
アーム長さ(mm)80、93
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
エスコ品番EA603CC
全長(mm)370
奥行(mm)165
内径×外径(Φmm)【アダプタ】16.8×25.4・20×30
能力(mm)55~175
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用
エスコ品番EA603GB-4
幅(mm)【固定つかみ部】20
厚さ(mm)20
全長(mm)130
アーム長さ(mm)92、95
1個
¥7,150
税込¥7,865
当日出荷
シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車
エスコ品番EA603GB-10
質量(kg)3.2
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時に
エスコ品番EA603DE
材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール
全長(mm)【プライヤー】260
適合径(Φmm)【ピストン】73~111
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
ABS車対応。
1人で素早く作業完了。
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。
本体の保管に便利な防塵カバー付き。
息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に
仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa
セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース
寸法(mm)320×205×210(H)
質量(kg)8.5
容量(L)2
ホース内径(Φmm)5
吸入口サイズR1/4"
ホース外径(Φmm)8
アズワン品番64-2235-82
危険物の類別非危険物
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
安全チェーン付
材質真鍮
質量(g)900
アズワン品番64-2298-37
ねじサイズ2"NPT
1個
¥35,400
税込¥38,940
8日以内出荷
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
用途ピストンリングのシリンダー収納時に
エスコ品番EA603D-3
材質スプリングスチール
高さ(mm)165
適合径(Φmm)【ピストン】90~175
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
能力(t)5
エスコ品番EA993LJ-5
幅(mm)170
質量(kg)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×1415×200
ハンドル長さ(mm)1045
使用エアー圧力(MPa)0.8~1
最低高さH(mm)150
最大揚高(mm)560
1個
¥170,000
税込¥187,000
翌日出荷
エアーと手動の両方で使用できます。
用途エンジンオイルなどの抜き取りに
容量(L)9
付属品1.1m吸入プローブ(直径6mm・直径10mm)、1.1m吸入ホース(直径8mm)
エスコ品番EA991CR-8
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×220×610
使用空気圧力(MPa)0.48~1.17
危険物の類別非危険物
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌々日出荷
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
能力(t)25
エスコ品番EA993LN-25
質量(kg)18.5
使用エアー圧力(MPa)0.8~1
最低高さH(mm)230
最大揚高(mm)455
1個
¥103,300
税込¥113,630
翌日出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm
幅(mm)210
寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)
質量(kg)43
能力(t)25
ハンドル長さ(mm)1225
最低高さ(mm)210
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
アズワン品番64-2299-37
最大揚高(mm)405
1台
¥162,500
税込¥178,750
翌日出荷
付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター
寸法(mm)128(W)×154(D)×55(H)
質量(g)530
電源DC12V/10A
コード長さ(m)3
ホース長さ(mm)600
最大圧力(kPa)450(安全バルブ作動圧力)
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、70mm
幅(mm)210
寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)
質量(kg)45
能力(t)35
ハンドル長さ(mm)1225
最低高さ(mm)210
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
アズワン品番64-2299-38
最大揚高(mm)380
1台
¥166,800
税込¥183,480
翌日出荷
仕様適合ピストン径:90~175mm
質量(kg)0.32
アズワン品番64-2234-91
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能
アズワン品番65-9255-23
危険物の類別非危険物
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール
寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
POE専用オイル。電動コンプレッサー専用オイルです。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。第4類第4石油類10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)
冷媒1234yf用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1本(1本)
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35
測定範囲(kPa)50~350
精度(%)±10
ヘッド長(mm)47
サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)
最小目盛(kPa)10
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途内面修理後のバフ面からのエアー漏れ防止に
仕様刷毛付(キャップ内)
危険物の類別非危険物
1個(175g)
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
吸気口に貼るだけの為、エアコンに負担をかけず、空気の汚れをキャッチします。
フルテクト加工により、ウイルスを捕獲し働きを抑制します。
フィルターの裏面がシールの為、簡単装着出来ます。
材質フルテクト加工ポリエステル繊維(再生PET)
寸法(mm)570×570
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布
厚さ(mm)2
寸法(mm)380×800
質量(g)25
メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
¥595
税込¥655
翌日出荷
バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
内容量(g)700
対応冷媒種別R134A
危険物の類別非危険物
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA994MK-1
危険物の類別非危険物
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA994MK-12
危険物の類別非危険物
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。