用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しに
エスコ品番EA500CB-4
材質ドイツ鋼
最大開き(mm)85
口幅(mm)40
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-23
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)45
深さ(mm)【アーム】48
口幅(mm)23
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-39
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)60
深さ(mm)【アーム】80
口幅(mm)40
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-18
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)36
深さ(mm)【アーム】38
口幅(mm)18
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
エスコ品番EA500CB-2
材質ドイツ鋼
質量(kg)1.2
最大開き(mm)70
口幅(mm)16・22・32
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
質量(kg)4.24
最大開き(mm)70
口幅(mm)36
アズワン品番64-2213-78
1個
¥63,500
税込¥69,850
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-29
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)60
深さ(mm)【アーム】60
口幅(mm)29
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6021~6032・6213~6230・6310~6321・6406~6417
材質特殊鋼
質量(kg)11
アズワン品番64-2214-19
1個
¥171,000
税込¥188,100
翌日出荷
3段アダプター付
スティールワイヤー付
仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ6mm●ホース全長:1160mm(実寸法)
アズワン品番64-7988-86
危険物の類別非危険物
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
1セット
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。