付属品アルミ製ノズル
エスコ品番EA990XD-6
材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂
全長(mm)440
質量(g)820
容量(L)【ドラム】20
ホース長さ(m)1.3
吐出量(mL/ストローク)71
危険物の類別非危険物
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法固定組立式
アズワン品番64-7863-08
危険物の類別非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用
付属品缶用ノズル
エスコ品番EA520W-6
適合種別20L用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500
危険物の類別非危険物
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-71
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量200mL
危険物の性状水溶性
1本
¥265
税込¥292
翌々日出荷
仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)
組立方法移動組立式
アズワン品番64-7863-07
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用
適合種別16・18L用
付属品缶用ノズル
エスコ品番EA520W-7
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500
適合容器角缶
危険物の類別非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付
適合ペール缶10~29L用
寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法固定組立式
アズワン品番64-7863-06
危険物の類別非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg
アズワン品番65-2136-10
危険物の類別非危険物
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
一斗缶18L用
1段式
液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付
移動に便利なキャスター付
写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mm
アズワン品番65-2136-08
危険物の類別非危険物
1台
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
付属品エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個
材質樹脂
寸法(mm)60(W)×135(D)×165(H)
質量(g)114
アズワン品番64-7989-15
ねじサイズΦ50
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。