仕様●オスねじ(フレアー):1/4"●メスねじ(フレアー):1/4"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用
アズワン品番65-9253-72
危険物の類別非危険物
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
仕様●オスねじ(フレアー):1/4"(ムシ付)●メスねじ(フレアー):5/16"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用
アズワン品番65-9253-71
危険物の類別非危険物
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg
アズワン品番65-3883-34
危険物の類別非危険物
1セット
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-200●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●ゲージ径:Φ68mm●最大使用圧力:2.7MPa●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45●計測方式:サーミスタ方式●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●測定範囲:~0ミクロン
アズワン品番65-9243-18
危険物の類別非危険物
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-100A●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●最大使用圧力:2.7MPa●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●計測方式:サーミスタ方式●ゲージ径:Φ68mm●測定範囲:大気圧~25ミクロン●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45
アズワン品番65-9243-17
危険物の類別非危険物
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。