自動車用品 :「自動車 ヒューズ 種類」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
矩形波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付
※定格出力は車種により異なります。
【USB端子仕様】
大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード
アズワン品番64-7926-15
1個
¥8,430
税込¥9,273
欠品中
正弦波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付
AC100V×2口
保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
アズワン品番64-7926-18
1台
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。