自動車用品 :「自動車部品」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカースズキ エスコ品番EA949WZ-12 主な適合純正品番09168-12007、09168-12016 材質アルミ 厚さ(mm)1.8 外径(mm)21 内径(mm)12
1個
565 税込622
当日出荷

1個
495 税込545
当日出荷

サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm アズワン品番65-2178-95
1個
305 税込336
当日出荷

ターンシグナル用 耐振長寿命 ECE認証取得品
仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm アズワン品番65-2178-94
1個
535 税込589
当日出荷

フラッシャーランプ用
仕様●定格:24V・25W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm アズワン品番65-2178-93
1個
535 税込589
当日出荷

室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 質量(g)200 使用温度(℃)-10~80 サイズ(mm)500×3000×1.5 圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
5,680 税込6,248
8日以内出荷

自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
材質亜鉛メッキ鉄線 メッシュ数:40 サイズ(mm)150×200 線径(mm)0.23 目合い(mm)約0.4
1枚
1,760 税込1,936
当日出荷

ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です
仕様ゲージサイズ:2mm(ストレート・90°)、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm 全長(mm)125 アズワン品番64-2235-77
1個
5,310 税込5,841
当日出荷

セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布 厚さ(mm)2 寸法(mm)380×800 質量(g)25 メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
595 税込655
翌日出荷

ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚 無色透明 使用温度範囲(℃)10~25 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物
1台
90,900 税込99,990
3日以内出荷

1パック(35個)ほか
1,280 税込1,408
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


吸気口に貼るだけの為、エアコンに負担をかけず、空気の汚れをキャッチします。 フルテクト加工により、ウイルスを捕獲し働きを抑制します。 フィルターの裏面がシールの為、簡単装着出来ます。
材質フルテクト加工ポリエステル繊維(再生PET) 寸法(mm)570×570
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

【スバル車】リヤバンパー(スクリベット)、【トヨタ車】-(スクリベット)。【スバル車】91085-TA030、【トヨタ車】90467-09087
材質PA6 質量(g)9.3 穴径(Φmm)8 板厚(mm)3~4 入数(個)10
1袋(10個)
1,470 税込1,617
当日出荷

【トヨタ・ダイハツ車】サイドボデイパネル(プッシュリベット)。【マツダ車】フロントバンパー(プッシュリベット)。【トヨタ・ダイハツ車】90044-68196-000、【マツダ車】S51S-51-833。
材質POM 質量(g)8.6 穴径(Φmm)7 板厚(mm)5.5~7 入数(個)10
1袋(10個)
1,580 税込1,738
翌日出荷

仕様エアーガンの先端に接続するので噴出直前での微細なゴミを除去できます。 主な適合純正品番EA123AE-17 材質ステンレス 質量(g)10g 使用温度範囲5/45℃ 使用圧力0.7MPa 取付ねじG(PF)1/8”
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

全長(mm)206 質量(g)195 全幅(mm)47 先端長(mm)80 アズワン品番64-7880-71
1個
7,950 税込8,745
翌日出荷

樹脂などの軟質母材に 繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。 お求めやすい少量パックです。
1パック(35個)ほか
1,070 税込1,177
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)4.5 全長(mm)65 質量(g)7 アズワン品番64-7880-72
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

【ホンダ車】バンパーフェイス(スクリベット)。【ホンダ車】91502-SP0-003。
材質PP・PA6 質量(g)21.8 穴径(Φmm)10 板厚(mm)9~10 入数(個)10
1袋(10個)
2,030 税込2,233
翌日出荷

【ニッサン車】-(スクリベット)、【マツダ車】ヘッドランプ(スクリベット)。【ニッサン車】01553-01693、【マツダ車】89714-31770。
材質PC 質量(g)14.5 穴径(Φmm)8.5 板厚(mm)4.2~5.2 入数(個)10
1袋(10個)
1,580 税込1,738
当日出荷

1個
8,780 税込9,658
翌日出荷

全長(mm)299 質量(g)200 メーカートヨタ・日産・三菱・ホンダ・マツダ・スバル・ダイハツ 先端内径(mm)12 アズワン品番64-7880-74 先端外径(Φmm)19
1本
4,980 税込5,478
翌日出荷

TORXやXZN等の穴付ボルトを採用する輸入車まで対応したドアヒンジレンチセットです。
セット内容●ドアヒンジレンチ・・・280mm、●ソケット・・・10mm・12mm・13mm、●Hexビット・・・8mm、●XZNビット・・・M8・M10・M12、●TORXビット・・・T40・T45・T50 質量(kg)0.46 アズワン品番64-2235-50
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

全長(mm)302 質量(g)220 メーカー日産車など(軽自動車を除く) 先端内径(mm)13 アズワン品番64-7880-75 先端外径(Φmm)22
1本
4,980 税込5,478
翌日出荷

材質構造用鋼 軸径(Φmm)2 全長(mm)140 先端幅(mm)2 アズワン品番64-2235-45
1個
410 税込451
翌日出荷

【ダイハツ車・トヨタ車・スバル車】F/Rバンパー(スクリベット)。【ダイハツ車】90044-68291-010、【トヨタ車・スバル車】90467-05090-B1。
材質POM・PA6 質量(g)4.9 穴径(Φmm)5 板厚(mm)4~7.2 入数(個)10
1袋(10個)
1,170 税込1,287
当日出荷

【ホンダ車】アンダーカバー(スクリベット)。【ホンダ車】91516-SK7-013。
材質PA6 質量(g)15.8 穴径(Φmm)8 板厚(mm)4.7~5.7 入数(個)10
1袋(10個)
2,710 税込2,981
翌日出荷

仕様先端爪:幅:9mm、深さ:44.5mm 幅(mm)47 全長(mm)185 質量(g)188 アズワン品番64-7881-04
1丁
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
8,810 税込9,691
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

フューエルラインとEVAPラインの取り外しに最適です
全長(mm)175 アズワン品番64-2215-66
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

狭い場所でも使いやすい90°ベンドヘッド。
エスコ品番EA463PC-3 全長(mm)240 質量(g)300 最大開口(mm)27
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

あらゆる角度から直接燃料ラインをグリップします。 トルクを失うことなく、直接燃料ラインのナットを締めたり緩めたりすることができます。 スチールラインがバルブカバーを横切るBMWN54/N55&N63エンジンなどに
仕様●セット内容:5個●サイズ:11・13・14・15・17mm●最大曲げ角:45°●差込角:3/8”DR アズワン品番65-2135-16
1個(5個)
27,400 税込30,140
翌日出荷

1袋(2個)
2,070 税込2,277
翌日出荷

1袋(2個)
1,520 税込1,672
翌日出荷

燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。
全長(mm)98・106 対辺(mm)19・22 差込角(inch)3/8”
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

1袋(2個)
1,190 税込1,309
翌日出荷

GM車等のCVジョイントブーツバンドのかしめに。
用途イヤーレスタイプのクランプに 材質スチール エスコ品番EA463PC-2 全長(mm)230 質量(g)330 最大開口(mm)55
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

アルミ+コーティング(ゴム)。汎用品。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
締付トルク(N・m)30 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)26×18.2×1.7 入数(個)10
1袋(10個)
995 税込1,095
翌日出荷