自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。