EA763AA-311用車載電源ケーブル(駐車録画)。別売のEA763AA-311に接続することで、エンジンをオフにしても電源を供給することができ、車両の衝撃を検知します。
車両の衝撃を検知すると、電源がオンになり駐車録画が開始。駐車録画が終了すると電源がオフになり、待機状態に戻ります。最長24時間の駐車監視ミラレコ用ケーブルです。
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
<本体>
<車外撮影用カメラ(本体カメラ部)>
定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。
地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。
エンジンON/OFF連動で自動録画。
映像録画時に音声も録音可能。
3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。
ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX
アズワン品番68-1845-32
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5
形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)
電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)
電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)
記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)
消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)
解像度記録:1920×1080(FullHD)
視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)
画面サイズ2.7型液晶モニター
言語表示日本語/英語
記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)
フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc
音声ON/OFF可能
画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
1台
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。