自動車用品 :「高硬度鋼用超硬」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼
アズワン品番65-5661-06
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。