自動車用品 :「19mm」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

全長(mm)73 質量(g)55 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7862-25 ソケット径(Φmm)(外径)26、(内径)19
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)42 対辺(mm)19 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-31
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷


1個
14,400 税込15,840
当日出荷

アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-78
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)610 質量(kg)1.3 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-81 六角軸対辺(mm)19
1本
7,480 税込8,228
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)510 質量(kg)1.0 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-80 六角軸対辺(mm)19
1本
6,450 税込7,095
翌日出荷

コンパクトな折りたたみ式トレー
材質PVC 寸法(mm)457×457×121(H) 容量(L)19 アズワン品番64-2299-06
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm アズワン品番65-2178-95
1個
305 税込336
当日出荷

磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
1個
2,220 税込2,442
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-05 危険物の類別非危険物
1個
270 税込297
翌日出荷

サイドにリング付 保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。 リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。 車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。
仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性) アズワン品番65-2311-05
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

ドラムブレーキのリテーナースプリングの脱着に
仕様●先端径:19.9mm●全長:150mm●全高:23mm●全幅:23mm●ハンドル全長:94mm●先端部内径:12.1~17.1mm●先端部切り割き部(mm):W10×H10●重量:81g アズワン品番65-9267-33
1本
700 税込770
翌日出荷

ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番EA519AM-3 材質スチール(黒色酸化) 軸径(Φmm)【四角軸】13 全長(mm)635 材質(クリップ)ゴム 先端幅(mm)19
1個
8,150 税込8,965
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤの取り付けに最適な形状です。
用途タイヤの取り付け用 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)960 質量(kg)1.8 アズワン品番64-7862-39 先幅(mm)32・34
1本
13,300 税込14,630
8日以内出荷

通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-20
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷

差込角(inch)1/2” エスコ品番EA618CZ-5 セット内容7個組(【ドレンプラグキー】(四角)8×10、(六角)8×3/8”、10×11、12×13、14×17、19mm、【アダプタ】17mm)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

金属や木材の位置合わせ、調整、移動、こじ開けに適しています
材質ハイカーボンスチール製
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用。
仕様●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径(mm):26.5●全長(mm):65●重量(g):170 アズワン品番67-5287-45
1本
3,220 税込3,542
翌日出荷

1本ほか
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA519AL 材質ハイカーボンスチール 全長(mm)355・410・460・510 軸(mm)【六角】13・19 先端幅(mm)12・23
1個
18,600 税込20,460
8日以内出荷

先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
軸径(Φmm)16 全長(mm)457 質量(kg)0.69 ロックウェル硬度43~47 先端幅(mm)19 アズワン品番64-2215-87
1本
5,160 税込5,676
翌日出荷

ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番EA519AM-4 材質スチール(黒色酸化) 軸径(Φmm)【四角軸】13 全長(mm)790 材質(クリップ)ゴム 先端幅(mm)19
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

セット内容12個組 全長(mm)55 対辺(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 差込角(inch)3/8”
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
材質熱処理鋼(黒色酸化)
1本
5,020 税込5,522
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途オイルフィルターの取外し、取付け両用 エスコ品番EA604A-10A 六角対辺(mm)19 差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応) 適合径(Φmm)60~100
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm 口幅(mm)17・24・29 アズワン品番64-2214-21
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm 口幅(mm)17・24・29・37・41 アズワン品番64-2214-22
1個
35,100 税込38,610
翌日出荷

作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。 スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm) 質量(g)700 アズワン品番64-7880-80
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り 寸法(mm)19×19 ケース寸法(mm)205×145×40(H) 検電範囲(V)DC24
1セット
7,560 税込8,316
翌日出荷

燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。
全長(mm)98・106 対辺(mm)19・22 差込角(inch)3/8”
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)940 質量(kg)3 アズワン品番64-2215-99 先幅(mm)32.5・42.5
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用 仕様ロードサービスに最適 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)940 質量(kg)2.5 アズワン品番64-2215-98 先幅(mm)29、39.5
1個
52,600 税込57,860
7日以内出荷

全長(mm)250 質量(g)271 対辺(mm)14 外径(Φmm)19 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-58
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

全長(mm)250 質量(g)250 対辺(mm)14 外径(Φmm)19 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-61
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷