矩形波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付
※定格出力は車種により異なります。
【USB端子仕様】
大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード
アズワン品番64-7926-15
1個
¥8,430
税込¥9,273
欠品中
小型軽量で安定した磨きが可能
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
補助ハンドル、左右取り付け可
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400
アズワン品番65-2221-67
1台
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。