自動車用品 :「4.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能 アズワン品番65-9255-23 危険物の類別非危険物
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.63m アズワン品番64-2298-90
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

1台
12,900 税込14,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-60
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
26,500 税込29,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様サイズ(W×L×H):87×255×72 材質ポリエチレン 質量(g)74 容量(g)約250 アズワン品番64-2277-96
1個
540 税込594
当日出荷

磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
1個
2,220 税込2,442
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本 アズワン品番65-2312-96 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
225 税込248
当日出荷

1セット(10組)
735 税込809
当日出荷

スーパーシングル、ダブルディスクホイール、22.5”・24.5”の10穴ハブホイールに適合します
材質高密度ポリエチレン 質量(g)600 容量(L)3.6 アズワン品番64-2215-92
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

折りたたみ式 頑丈に作られたタイヤステップです
仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mm アズワン品番68-1862-03
1個
21,100 税込23,210
3日以内出荷

口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
全長(mm)203 口幅(mm)4.5・7.8 先端幅(mm)16
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

厚さ(mm)4.5 全長(mm)65 質量(g)7 アズワン品番64-7880-72
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

1本
2,150 税込2,365
8日以内出荷

1本
2,330 税込2,563
翌日出荷

独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22 全長(mm)1470 質量(kg)4.5 アズワン品番64-2215-97 先幅(mm)54
1個
23,400 税込25,740
欠品中

6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm アズワン品番65-9267-34
1セット
15,600 税込17,160
翌日出荷