バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)
全長(mm)108
適合電線(mm2)8.37
定格(A)50
アズワン品番64-2283-35
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
1セット
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
内蔵コンデンサーの充電方式
繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作
事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計
バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全
クリップホルダー付きでコンパクトに収納
防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上)
電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
アズワン品番65-2226-44
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで
適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで
充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)
点灯時間(時間)8(付属ランプ)
寸法(mm)162×205×410
質量(kg)16
付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)
充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)
仕様セルスタート能力:12/24V350A
アズワン品番64-2270-47
1台
¥135,400
税込¥148,940
翌々日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-07
入数2本組
1組
¥44,600
税込¥49,060
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
質量(kg)4.26
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2213-08
1組
¥53,100
税込¥58,410
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
質量(kg)3.27
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-06
入数2本組
1組
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
仕様2本爪アーム(差し替え用)
適合(プーラー)EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
質量(kg)6.7
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2212-99
入数2本組
1組
¥60,300
税込¥66,330
当日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
質量(kg)5.33
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2212-98
入数2本組
1組
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120
質量(kg)0.56
アーム長さ(mm)100
アズワン品番64-2212-97
入数2本組
1組
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120
質量(kg)1.12
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-01
入数2本組
1組
¥19,300
税込¥21,230
8日以内出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-03
入数2本組
1組
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120
質量(kg)1.36
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-02
入数2本組
1組
¥25,700
税込¥28,270
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200
質量(kg)2.4
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2213-05
入数2本組
1組
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200
質量(kg)1.24
アーム長さ(mm)150
アズワン品番64-2213-04
入数2本組
1組
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
アズワン品番65-3893-49
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
正弦波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付
AC100V×2口
保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
アズワン品番64-7926-18
1台
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。